Metz - MEZ130898-00-RW-I BLIND modul reinweiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per - Presa RJ45
Numero RAL - 9010
Modello - Tappo di chiusura
Larghezza - 14.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184125815
Codice prodotto
MEZ130898-00-RW-I
Cod. produttore
130898-00-RW-I
Produttore
MEZ
Colore:
Bianco
Adatto per:
Presa RJ45
Numero RAL:
9010
Modello:
Tappo di chiusura
Larghezza:
14.7 mm
Altezza:
19 mm
Diametro:
36 mm


