Metz - MEZ130898-00-I E-DAT modul Blind

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Adatto per - Presa RJ45
Numero RAL - 7035
Modello - Tappo di chiusura
Larghezza - 14.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184105299
Codice prodotto
MEZ130898-00-I
Cod. produttore
130898-00-I
Produttore
MEZ
Colore:
Grigio
Adatto per:
Presa RJ45
Numero RAL:
7035
Modello:
Tappo di chiusura
Larghezza:
14.7 mm
Altezza:
19 mm
Diametro:
36 mm