pagina iniziale

Metz - MEZ130894-01-29-E Rangierfeld 19 Zoll 1HE 56 mm schwarz RA

copiacopia
Metz - MEZ130894-01-29-E Rangierfeld 19 Zoll 1HE 56 mm schwarz RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello guidacavi

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 56 mm

  • Numero di unità rack - 1

  • Adatto a montaggio in rack 19" -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184132387

Codice prodotto

MEZ130894-01-29-E

Cod. produttore

130894-01-29-E

Produttore

MEZ

Modello:

Pannello guidacavi

Materiale:

Metallo

Larghezza:

56 mm

Numero di unità rack:

1

Adatto a montaggio in rack 19":