Metz - MEZ130862-2H20-E CP2 19 Zoll 2HE AP-GehAusereinweiA RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 0
Schermato - sì
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di unità rack - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4250184118947
Codice prodotto
MEZ130862-2H20-E
Cod. produttore
130862-2H20-E
Produttore
MEZ
Numero di connettori / giunti:
0
Schermato:
sì
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di unità rack:
2
Numero RAL:
9010
Altezza:
104 mm
Larghezza:
493 mm
Profondità:
321 mm