pagina iniziale

Metz - MEZ130862-1H20-E CP1 19 Zoll 1HE AP-GehAusereinweiAŸ RAL

copiacopia
Metz - MEZ130862-1H20-E CP1 19 Zoll 1HE AP-GehAusereinweiAŸ RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 0

  • Schermato -

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di unità rack - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184118930

Codice prodotto

MEZ130862-1H20-E

Cod. produttore

130862-1H20-E

Produttore

MEZ

Numero di connettori / giunti:

0

Schermato:

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9010

Altezza:

60 mm

Larghezza:

493 mm

Profondità:

301 mm