Metz - MEZ130857C-E E-DAT C6A 6 Port Patchfeld3HE 7TE LSA mo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 6
Categoria - 6A (IEC)
Collegamento - LSA (Krone)
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4250184118596
Codice prodotto
MEZ130857C-E
Cod. produttore
130857C-E
Produttore
MEZ
Numero di connettori / giunti:
6
Categoria:
6A (IEC)
Collegamento:
LSA (Krone)
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di unità rack:
3
Altezza:
128.4 mm
Larghezza:
35.2 mm
Profondità:
130.3 mm