pagina iniziale

Metz - MEZ130855-E E-DAT C6 Patchpanel 19'' Kat.6 24xRJ45 1

copiacopia
Metz - MEZ130855-E E-DAT C6 Patchpanel 19'' Kat.6 24xRJ45 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6

  • Collegamento - LSA (Krone)

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184104124

Codice prodotto

MEZ130855-E

Cod. produttore

130855-E

Produttore

MEZ

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6

Collegamento:

LSA (Krone)

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Argento

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

0

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

90.5 mm