pagina iniziale

Metz - MEZ13084H1577-E Patchkabel 40G AWG 26 1,5 m gelb

copiacopia
Metz - MEZ13084H1577-E Patchkabel 40G AWG 26 1,5 m gelb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394618074

Codice prodotto

MEZ13084H1577-E

Cod. produttore

13084H1577-E

Produttore

MEZ

Categoria:

Altri

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

1.5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Giallo

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Giallo

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

26