Metz - MEZ1308450200-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria - 6A (IEC) 
- Tipo di cavo - S / FTP 
- Lunghezza - 0.2 m 
- Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8) 
- Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4250184186588
Codice prodotto
MEZ1308450200-E
Cod. produttore
1308450200-E
Produttore
MEZ
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
0.2 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Nero
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
26


