Metz - MEZ130829-4302-I Aufputzrahmen43x85X85 r.weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Coperchio scatola
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4250184136767
Codice prodotto
MEZ130829-4302-I
Cod. produttore
130829-4302-I
Produttore
MEZ
Composizione:
Coperchio scatola
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Forma:
Quadrato
Superficie:
Non trattato
Con placca:
sì
Numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero RAL (affine):
9010
Con ingresso cavi:
no
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Montaggio su canalina:
no
Con pressacavo a vite:
sì
Resistente agli urti:
no
Profondità del dispositivo:
43 mm
Larghezza del dispositivo:
85 mm
Altezza del dispositivo:
85 mm