Metz - MEZ130814-0203-E UAE 25x8(4) Cat.3 Patchfeld schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 25
Categoria - 3
Collegamento - LSA (Krone)
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 25
Confezione
1 PZ
EAN
4250184142577
Codice prodotto
MEZ130814-0203-E
Cod. produttore
130814-0203-E
Produttore
MEZ
Numero di connettori / giunti:
25
Categoria:
3
Collegamento:
LSA (Krone)
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
25
Tipo di connettore:
RJ45 8 (4)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
103.7 mm