Metz - MEZ130675-E KAPRi plus Erweiterungsset M12 D-codiert

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - M12
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404 - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184175735
Codice prodotto
MEZ130675-E
Cod. produttore
130675-E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore del collegamento 1:
M12
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no