Metz - MEZ13005TGLCS-I W-DAT Line SFP Transceiver 1.25 G LC-SSi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di ricetrasmettitore - SFP
Tipo di cavo - Fibra ottica
Tipo di connettore - LC / PC
Utilizzabile con fibra multimodale - no
Utilizzabile con fibra monomodale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4251394645322
Codice prodotto
MEZ13005TGLCS-I
Cod. produttore
13005TGLCS-I
Produttore
MEZ
Tipo di ricetrasmettitore:
SFP
Tipo di cavo:
Fibra ottica
Tipo di connettore:
LC / PC
Utilizzabile con fibra multimodale:
no
Utilizzabile con fibra monomodale:
sì
Gigabit Ethernet:
sì
Attivo:
sì