Metz - MEZ1108831326IP BMT-DIO4/2-IP BACnet MS/TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di canali in ingresso - 2
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184138730
Codice prodotto
MEZ1108831326IP
Cod. produttore
1108831326IP
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di canali in ingresso:
2
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Controllo remoto possibile:
no
Ethernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Tensione nominale di esercizio:
24...24 V
Numero di ingressi:
4
Adatto per carico C:
no
Numero di canali in uscita:
4
Max numero di uscite di commutazione:
2
Funzione di commutazione:
sì
Diverse fasi collegabili:
no
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65