Metz - MEZ1108551326IP LF-DIO4/2-IP FT5000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di canali in ingresso - 4
Numero di ingressi di commutazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4250184135777
Codice prodotto
MEZ1108551326IP
Cod. produttore
1108551326IP
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di canali in ingresso:
4
Numero di ingressi di commutazione:
0
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Controllo remoto possibile:
no
Ethernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Accoppiatore bus incluso:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Tensione nominale di esercizio:
24...24 V
Numero di ingressi:
4
Max corrente di commutazione:
10 A
Corrente di commutazione (carico resistivo):
10 A
Tensione di ingresso:
30...30 V
Adatto per carico C:
no
Numero di canali in uscita:
2
Max numero di uscite di commutazione:
2
Max numero di uscite per veneziane:
1
Funzione di commutazione:
sì
Corrente nominale:
10 A
Tensione di scansione autogenerata:
no
Diverse fasi collegabili:
no
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65