Metz - MEZ11083813 MR-TP Modbus RTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184161004
Codice prodotto
MEZ11083813
Cod. produttore
11083813
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Controllo remoto possibile:
sì
Ethernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Accoppiatore bus incluso:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Max numero di uscite per veneziane:
2
Funzione di commutazione:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Diverse fasi collegabili:
no
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20