Metz - MEZ1108330526IP MR-DIO4/2-IP65 Modbus RTU 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251122197390
Codice prodotto
MEZ1108330526IP
Cod. produttore
1108330526IP
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Controllo remoto possibile:
sì
Ethernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Numero di ingressi:
4
Adatto per carico C:
no
Funzione di commutazione:
sì
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP65


