Metz - MEZ110831131970 MR-F-DI10 Modbus RTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Numero di ingressi - 10
Metodo di montaggio - Guida DIN
Tensione di ingresso - 30...30 V
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4251394620503
Codice prodotto
MEZ110831131970
Cod. produttore
110831131970
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Numero di ingressi:
10
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Tensione di ingresso:
30...30 V
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
60 mm