Metz - MEZ11067441203131 TERk-E08, 230V AC / 24V AC/DC tp 0,1 min

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...230 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC 
- Range temporali - 360...36000 s 
- Funzione ritardo all'eccitazione - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4250184123040
Codice prodotto
MEZ11067441203131
Cod. produttore
11067441203131
Produttore
MEZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
360...36000 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
no
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
sì
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
6 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
sì
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
60 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
60 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
1
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Completo di zoccolo:
no
Montaggio frontale:
no