pagina iniziale

Metz - MEZ110674410313170 TERK-F-E08 230AC/24VUC 1W

copiacopia
Metz - MEZ110674410313170 TERK-F-E08 230AC/24VUC 1W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 360...36000 s

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394629322

Codice prodotto

MEZ110674410313170

Cod. produttore

110674410313170

Produttore

MEZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

360...36000 s

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

6 A

Con uscita a semiconduttore:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

60 mm

Altezza:

60 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

1

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Montaggio frontale:

no