Metz - MEZ110674410313070 TERK-F-E08 230AC/24VUC 1W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 360...36000 s
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4251394629315
Codice prodotto
MEZ110674410313070
Cod. produttore
110674410313070
Produttore
MEZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
360...36000 s
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
sì
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
6 A
Con uscita a semiconduttore:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
60 mm
Altezza:
60 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
1
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Montaggio frontale:
no