Metz - MEZ11065841201470 MFRK-F-E08F230VAC/24VUC 1W 30H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 180...108000 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4251394629278
Codice prodotto
MEZ11065841201470
Cod. produttore
11065841201470
Produttore
MEZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
180...108000 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
sì
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
sì
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
sì
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
6 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
sì
Con uscita a semiconduttore:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
60 mm
Altezza:
60 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
1
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Montaggio frontale:
no