Metz - MEZ110657413370 MARK-F-E08U230VAC/24VUC15S-10H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 540...36000 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4251394629285
Codice prodotto
MEZ110657413370
Cod. produttore
110657413370
Produttore
MEZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
540...36000 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
6 A
Con uscita a semiconduttore:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
60 mm
Altezza:
60 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
1
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Montaggio frontale:
no