pagina iniziale

Metz - MEZ1106572770 MARk-F-E08 24 V DC, 12 V DC

copiacopia
Metz - MEZ1106572770 MARk-F-E08 24 V DC, 12 V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Range temporali - 540...36000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

  • Funzione ritardo alla diseccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394629261

Codice prodotto

MEZ1106572770

Cod. produttore

1106572770

Produttore

MEZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Range temporali:

540...36000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

6 A

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

Adatto al montaggio su guida DIN:

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

60 mm

Altezza:

60 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

1

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Montaggio frontale:

no