Metz - MEZ110641 KD-M8/7K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di diodi - 7
Corrente massima (lmax) per diodo - 1.8 A
Anodo comune - no
Catodo comune - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4250184122821
Codice prodotto
MEZ110641
Cod. produttore
110641
Produttore
MEZ
Numero totale di diodi:
7
Corrente massima (lmax) per diodo:
1.8 A
Anodo comune:
no
Catodo comune:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione d'esercizio massima (Umax):
250 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN