pagina iniziale

Metz - MEZ110639 KD-M8/4E

copiacopia
Metz - MEZ110639 KD-M8/4E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di diodi - 4

  • Corrente massima (lmax) per diodo - 1.8 A

  • Anodo comune - no

  • Catodo comune - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184122807

Codice prodotto

MEZ110639

Cod. produttore

110639

Produttore

MEZ

Numero totale di diodi:

4

Corrente massima (lmax) per diodo:

1.8 A

Anodo comune:

no

Catodo comune:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione d'esercizio massima (Umax):

250 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN