pagina iniziale

Metz - MEZ1106302517 KRE-M4/1 DC

copiacopia
Metz - MEZ1106302517 KRE-M4/1 DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0.01 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51 - 24 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184122777

Codice prodotto

MEZ1106302517

Cod. produttore

1106302517

Produttore

MEZ

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

0.01 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

24 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

24 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

24 A