Metz - MEZ110628 KD-S12/11A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di diodi - 11
Corrente massima (lmax) per diodo - 3.2 A
Anodo comune - sì
Catodo comune - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4250184122753
Codice prodotto
MEZ110628
Cod. produttore
110628
Produttore
MEZ
Numero totale di diodi:
11
Corrente massima (lmax) per diodo:
3.2 A
Anodo comune:
sì
Catodo comune:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione d'esercizio massima (Umax):
250 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN