Metz - MEZ11061913 KRA-M8/21-21, 2 Wechsler, 24 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 1.5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4250184122715
Codice prodotto
MEZ11061913
Cod. produttore
11061913
Produttore
MEZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
1.5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
11.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
61.3 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


