Metz - MEZ11061525 KRA-M6/21, 1 Wechsler, 24 V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250184122647
Codice prodotto
MEZ11061525
Cod. produttore
11061525
Produttore
MEZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
11.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
61.3 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri