Metz - MEZ11056301 MYD-4M-IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Modello - Altri
Collegamento - Diretta
Potenza reattiva - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184190363
Codice prodotto
MEZ11056301
Cod. produttore
11056301
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Modello:
Altri
Collegamento:
Diretta
Potenza reattiva:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Approvazione PTB (MID):
no
Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):
Nessuno
Commutazione delle tariffe:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
40.7 mm