pagina iniziale

Metz - MEZ110556 S0/M Converter 4-fach

copiacopia
Metz - MEZ110556 S0/M Converter 4-fach

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Diretto / Convertitore

  • Collegamento - Diretta

  • Potenza reattiva - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184122432

Codice prodotto

MEZ110556

Cod. produttore

110556

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Diretto / Convertitore

Collegamento:

Diretta

Potenza reattiva:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Approvazione PTB (MID):

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Più di uno

Commutazione delle tariffe:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm