Metz - MEZ11051010 RM3, 2 Wechsler, 24 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 8 A
Completo di zoccolo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250184122326
Codice prodotto
MEZ11051010
Cod. produttore
11051010
Produttore
MEZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
8 A
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
15.6 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
75.7 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
56.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


