Metz - MEZ11043513 ADU-C12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 0 kBit/s
Tipo di collegamento lato primario - Altri
Interfaccia lato primario - Altri
Bidirezionale - no
Interfaccia lato secondario - RS-232
Confezione
1 PZ
EAN
4250184121985
Codice prodotto
MEZ11043513
Cod. produttore
11043513
Produttore
MEZ
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):
0 kBit/s
Tipo di collegamento lato primario:
Altri
Interfaccia lato primario:
Altri
Bidirezionale:
no
Interfaccia lato secondario:
RS-232
Isolamento galvanico / Separazione di potenziale:
Passivo
Protezione da sovracorrente:
no
Consumo nominale:
35 mA