Metz - MEZ11043413 KRS-C12 3VHR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V 
- Corrente nominale - 4 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4250184121978
Codice prodotto
MEZ11043413
Cod. produttore
11043413
Produttore
MEZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
35 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
69.3 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


