pagina iniziale

Metz - MEZ1103161322 TMR-E12 mit Fehlerspeicher, 24 V AC/DC,

copiacopia
Metz - MEZ1103161322 TMR-E12 mit Fehlerspeicher, 24 V AC/DC,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184118695

Codice prodotto

MEZ1103161322

Cod. produttore

1103161322

Produttore

MEZ

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

Altezza:

75 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

Profondità:

100 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2