pagina iniziale

Metz - MEZ11031505 TMR-E12 ohne Fehlerspeicher, 230 V AC, 1

copiacopia
Metz - MEZ11031505 TMR-E12 ohne Fehlerspeicher, 230 V AC, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184118688

Codice prodotto

MEZ11031505

Cod. produttore

11031505

Produttore

MEZ

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

75 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

100 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1