pagina iniziale

Metz - MEZ1102830530 LTRk-E12, 230 V AC

copiacopia
Metz - MEZ1102830530 LTRk-E12, 230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Range temporali - 1.5...30 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184121053

Codice prodotto

MEZ1102830530

Cod. produttore

1102830530

Produttore

MEZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Range temporali:

1.5...30 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Controllo remoto possibile:

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

100 mm

Altezza:

75 mm

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

2

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Montaggio frontale:

no