pagina iniziale

Metz - MEZ110281052013 CPW-E12, 230 V AC, 0.2 - 2.5 A

copiacopia
Metz - MEZ110281052013 CPW-E12, 230 V AC, 0.2 - 2.5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184121046

Codice prodotto

MEZ110281052013

Cod. produttore

110281052013

Produttore

MEZ

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

75 mm

Profondità:

95 mm