Metz - MEZ1102810520 CPW-E12, 230 V AC, 1 - 10 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4250184121039
Codice prodotto
MEZ1102810520
Cod. produttore
1102810520
Produttore
MEZ
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...230 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
75 mm
Profondità:
95 mm