Metz - MEZ11027405 EUW-C18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 1...100 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Rilevamento sottotensione monofase possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
4250184120995
Codice prodotto
MEZ11027405
Cod. produttore
11027405
Produttore
MEZ
Tensione misurabile 1:
1...100 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Tensione misurabile 2:
10...300 V
Possibilità di isteresi trifase:
no
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
1...300 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
sì
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione:
9.9 s
Numero di contatti di scambio:
2
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
9.9 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
50 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
65 mm