Metz - MEZ11027170 DUW-F-C12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 400...400 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4251394620473
Codice prodotto
MEZ11027170
Cod. produttore
11027170
Produttore
MEZ
Rilevamento sequenza di fase:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
400...400 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
35 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...230 V
Numero di contatti di scambio:
2
Altezza:
70 mm
Profondità:
65 mm


