Metz - MEZ110271 DUW-C12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 400...400 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4250184120964
Codice prodotto
MEZ110271
Cod. produttore
110271
Produttore
MEZ
Rilevamento sequenza di fase:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
400...400 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
35 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...230 V
Numero di contatti di scambio:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di contatti NC:
4
Numero di contatti NO:
4
Altezza:
70 mm
Profondità:
65 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
230...230 V