Metz - MEZ11027070 ASD-F-C18 230V AC,2We.9,9sec

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 400...400 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4251394620466
Codice prodotto
MEZ11027070
Cod. produttore
11027070
Produttore
MEZ
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
400...400 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
sì
Rilevamento asimmetria:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Larghezza:
50 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...230 V
Max. ritardo all'eccitazione:
9.9 s
Numero di contatti di scambio:
2
Altezza:
68 mm
Profondità:
65 mm