Metz - MEZ110185 Fassung 14-p. Cage-Kl.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 31 mm
Altezza - 96.35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184120483
Codice prodotto
MEZ110185
Cod. produttore
110185
Produttore
MEZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
31 mm
Altezza:
96.35 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
42.65 mm


