pagina iniziale

Metz - MEZ110178 Fassung 14-polig fA1/4r Elektronikmodule

copiacopia
Metz - MEZ110178 Fassung 14-polig fA1/4r Elektronikmodule

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 27.5 mm

  • Altezza - 73.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184118183

Codice prodotto

MEZ110178

Cod. produttore

110178

Produttore

MEZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

73.3 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

41.8 mm