Metz - MEZ11016141280417 RSDw-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 1,5-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 1.5...30 s
Funzione ritardo all'eccitazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184120384
Codice prodotto
MEZ11016141280417
Cod. produttore
11016141280417
Produttore
MEZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
1.5...30 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
no
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Funzione circuito stella-triangolo:
sì
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
6 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
95 mm
Altezza:
70 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
2
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
sì
Completo di zoccolo:
no
Montaggio frontale:
no