pagina iniziale

Metz - MEZ1101500522 DRIW-E16, 230 V AC

copiacopia
Metz - MEZ1101500522 DRIW-E16, 230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Funzione controllo del numero di giri -

  • Funzione controllo dell'arresto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184120292

Codice prodotto

MEZ1101500522

Cod. produttore

1101500522

Produttore

MEZ

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Funzione controllo del numero di giri:

Funzione controllo dell'arresto:

Valutazione degli ingressi:

A 1 canale

Con circuito di retroazione:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Con morsetti estraibili:

no

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Frequenza di esercizio:

2...70 Hz

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

2

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

60 mm