Metz - MEZ110017101407 R274, 4 Wechsler, 24 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 7 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251122194887
Codice prodotto
MEZ110017101407
Cod. produttore
110017101407
Produttore
MEZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
7 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
21 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
3550 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
27.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


