METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4200-3 BINARIO TRIFASE - L2000 - BI (RAL 9010)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449075673086
Codice prodotto
MMKXTS4200-3
Cod. produttore
XTS4200-3
Produttore
MMK
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
32.5 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
31.5 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no


